AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUGN5041 Handmixer 500W 5Stufen+Turbo Stabmixerau

copiacopia
Krups - KEUGN5041 Handmixer 500W 5Stufen+Turbo Stabmixerau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 500 W

  • Capacità - 0 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386375028

Codice prodotto

KEUGN5041

Cod. produttore

GN5041

Produttore

KEU

Modello:

Sbattitore

Potenza:

500 W

Capacità:

0 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Vetro

Espandibile:

no

Versione del set:

no