AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUGN4001 Handmixer 450W 5Stufen Turbo ws-sw - GN4001

copiacopia
Krups - KEUGN4001 Handmixer 450W 5Stufen Turbo ws-sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 450 W

  • Colore base - Altri

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Versione del set - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016667245910

Codice prodotto

KEUGN4001

Cod. produttore

GN4001

Produttore

KEU

Modello:

Sbattitore

Potenza:

450 W

Colore base:

Altri

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

304 mm

Profondità:

197 mm