AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUF233 Eierkocher f. 7 Eier 350W ws - F233

copiacopia
Krups - KEUF233 Eierkocher f. 7 Eier 350W ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 350 W

  • Capacità di carico uova - 7

  • Livello di calore -

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942100669

Codice prodotto

KEUF233

Cod. produttore

F233

Produttore

KEU

Potenza:

350 W

Capacità di carico uova:

7

Livello di calore:

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Colore base:

Bianco

Con segnale acustico:

no