AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUEA8918 Kaffeevollautomat 2T 2.1L 15bar OLED Mil

copiacopia
Krups - KEUEA8918 Kaffeevollautomat 2T 2.1L 15bar OLED Mil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Capacità di carico Espresso - 0 l

  • Potenza - 1450 W

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0010942223115

Codice prodotto

KEUEA8918

Cod. produttore

EA8918

Produttore

KEU

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Capacità di carico Espresso:

0 l

Potenza:

1450 W

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità del sebatoio d'acqua:

2.1 l

Capacità unità caffè (tazze):

2

Sistema cappuccino:

Schiumatura del latte:

Tensione:

220...240 V

Sistema di pulizia automatico:

Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):

260 g

Colore base:

Nero

Con display:

Funzione acqua calda:

Vapore rapido:

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Larghezza:

240 mm

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Altezza:

363 mm

Profondità:

372 mm