AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUEA81R8 Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar 1450W Mi - EA81R8

copiacopia
Krups - KEUEA81R8 Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar 1450W Mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Potenza - 1450 W

  • Max. pressione di pompaggio - 15 bar

  • Sistema di riscaldamento - Sistema termoblocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156014

Codice prodotto

KEUEA81R8

Cod. produttore

EA81R8

Produttore

KEU

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Potenza:

1450 W

Max. pressione di pompaggio:

15 bar

Sistema di riscaldamento:

Sistema termoblocco

Capacità del sebatoio d'acqua:

1.8 l

Capacità unità caffè (tazze):

2

Schiumatura del latte:

Sistema di pulizia automatico:

Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):

275 g

Colore base:

Nero

Con display:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

Pad system:

no

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

Sistema a capsule:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale