AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Krups - KEUBW2448 Wasserkocher 2200W 1.6L kabellos sw - BW2448

copiacopia
Krups - KEUBW2448 Wasserkocher 2200W 1.6L kabellos sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.6 l

  • Senza fili -

  • Potenza - 2200 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Indicazione livello acqua - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3045386362783

Codice prodotto

KEUBW2448

Cod. produttore

BW2448

Produttore

KEU

Contenuto:

1.6 l

Senza fili:

Potenza:

2200 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

no

Colore base:

Nero

Filtro acqua:

no

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no