AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22510010 Entsafter 140W 1L BehAlter 1.3L Trester

copiacopia
Kenwood - KEN0W22510010 Entsafter 140W 1L BehAlter 1.3L Trester

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 1000 ml

  • Espulsione polpa -

  • Colore base - Altri

  • Potenza - 140 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423198446

Codice prodotto

KEN0W22510010

Cod. produttore

0W22510010

Produttore

KEN

Capacità:

1000 ml

Espulsione polpa:

Colore base:

Altri

Potenza:

140 W