AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22210024 Handmixer QuickMix+ 650W stufenl. Soft S

copiacopia
Kenwood - KEN0W22210024 Handmixer QuickMix+ 650W stufenl. Soft S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 650 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

  • Regolazione della velocità graduale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423003962

Codice prodotto

KEN0W22210024

Cod. produttore

0W22210024

Produttore

KEN

Modello:

Sbattitore

Potenza:

650 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Regolazione della velocità graduale:

Versione del set:

no

Larghezza:

145 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

212 mm