AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22210007 Handmixer Chefette Combi 450W 5St. 3.4L

copiacopia
Kenwood - KEN0W22210007 Handmixer Chefette Combi 450W 5St. 3.4L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 450 W

  • Capacità - 3.4 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423202822

Codice prodotto

KEN0W22210007

Cod. produttore

0W22210007

Produttore

KEN

Modello:

Sbattitore

Potenza:

450 W

Capacità:

3.4 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Espandibile:

no

Versione del set:

Larghezza:

335 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

265 mm