AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22111071 Stabmixer 1000W stufenl Metallf. 0.5L Mi

copiacopia
Kenwood - KEN0W22111071 Stabmixer 1000W stufenl Metallf. 0.5L Mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 1000 W

  • Capacità - 0.5 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423002255

Codice prodotto

KEN0W22111071

Cod. produttore

0W22111071

Produttore

KEN

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

1000 W

Capacità:

0.5 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Grigio

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

Versione del set:

Larghezza:

120 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

320 mm