AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W22110030 Stabmixer 800W MetalllfuAŸ 0.7L Mixb. Sc - 0W22110030

copiacopia
Kenwood - KEN0W22110030 Stabmixer 800W MetalllfuAŸ 0.7L Mixb. Sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 800 W

  • Capacità - 0.75 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423198767

Codice prodotto

KEN0W22110030

Cod. produttore

0W22110030

Produttore

KEN

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

800 W

Capacità:

0.75 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Altri

Contenitore:

Plastica

Versione del set: