AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20011382 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1200W 5+3.5L - 0W20011382

copiacopia
Kenwood - KEN0W20011382 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1200W 5+3.5L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1200 W

  • Colore base - Argento

  • Sistema di taglio - no

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

  • Sistema misto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423002323

Codice prodotto

KEN0W20011382

Cod. produttore

0W20011382

Produttore

KEN

Potenza:

1200 W

Colore base:

Argento

Sistema di taglio:

no

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

no

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

Larghezza:

225 mm

Altezza:

315 mm

Profondità:

395 mm