AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20011381 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEd

copiacopia
Kenwood - KEN0W20011381 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1400 W

  • Colore base - Titanio

  • Sistema di taglio - no

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

  • Sistema misto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423002293

Codice prodotto

KEN0W20011381

Cod. produttore

0W20011381

Produttore

KEN

Potenza:

1400 W

Colore base:

Titanio

Sistema di taglio:

no

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

no

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

Larghezza:

395 mm

Altezza:

385 mm

Profondità:

200 mm