AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20011359 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEd - 0W20011359

copiacopia
Kenwood - KEN0W20011359 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1400 W

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore base - Titanio

  • Sistema di taglio - no

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423206097

Codice prodotto

KEN0W20011359

Cod. produttore

0W20011359

Produttore

KEN

Potenza:

1400 W

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore base:

Titanio

Sistema di taglio:

no

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

no

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

Larghezza:

200 mm

Altezza:

385 mm

Profondità:

395 mm