AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20011168 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc

copiacopia
Kenwood - KEN0W20011168 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1000 W

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Colore base - Argento

  • Sistema di taglio - no

  • Sistema misto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423191485

Codice prodotto

KEN0W20011168

Cod. produttore

0W20011168

Produttore

KEN

Potenza:

1000 W

Regolazione della velocità graduale:

Colore base:

Argento

Sistema di taglio:

no

Sistema misto:

Sistema di rimescolamento:

Espandibile: