AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20011167 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc

copiacopia
Kenwood - KEN0W20011167 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1000 W

  • Capacità di caricamento di farina - 0.68 kg

  • Colore base - Bianco

  • Sistema di taglio - no

  • Materiale ciotola girevole - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423191492

Codice prodotto

KEN0W20011167

Cod. produttore

0W20011167

Produttore

KEN

Potenza:

1000 W

Capacità di caricamento di farina:

0.68 kg

Colore base:

Bianco

Sistema di taglio:

no

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

no

Sistema di rimescolamento:

Espandibile: