AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W20011158 KA1/4chenmaschine Chef XL Titanium 1700W

copiacopia
Kenwood - KEN0W20011158 KA1/4chenmaschine Chef XL Titanium 1700W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1700 W

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Capacità di caricamento di farina - 0.91 kg

  • Colore base - Titanio

  • Sistema di taglio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423191447

Codice prodotto

KEN0W20011158

Cod. produttore

0W20011158

Produttore

KEN

Potenza:

1700 W

Regolazione della velocità graduale:

Capacità di caricamento di farina:

0.91 kg

Colore base:

Titanio

Sistema di taglio:

no

Materiale ciotola girevole:

Acciaio Inox

Sistema misto:

no

Sistema di rimescolamento:

Espandibile:

Larghezza:

285 mm

Altezza:

356 mm

Profondità:

380 mm