AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0W17911000 Plattengriller 2000W 869.5cmA2 1Regl ent

copiacopia
Kenwood - KEN0W17911000 Plattengriller 2000W 869.5cmA2 1Regl ent

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di superficie grill - Piastra grill rivestita

  • Colore base - Titanio

  • Con termostato -

  • Modello - Grill da tavolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423179100

Codice prodotto

KEN0W17911000

Cod. produttore

0W17911000

Produttore

KEN

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di superficie grill:

Piastra grill rivestita

Colore base:

Titanio

Con termostato:

Modello:

Grill da tavolo

Larghezza della griglia:

370 mm

Profondità superficie griglia:

235 mm

Larghezza:

330 mm

Altezza:

110 mm

Autopulente:

no