AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Kenwood - KEN0179106006 Plattengriller,1600W,301x211mm,Thermost.

copiacopia
Kenwood - KEN0179106006 Plattengriller,1600W,301x211mm,Thermost.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di superficie grill - Piastra grill rivestita

  • Colore base - Grigio

  • Con termostato -

  • Modello - Grill da tavolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5011423175492

Codice prodotto

KEN0179106006

Cod. produttore

0179106006

Produttore

KEN

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di superficie grill:

Piastra grill rivestita

Colore base:

Grigio

Con termostato:

Modello:

Grill da tavolo

Larghezza della griglia:

301 mm

Profondità superficie griglia:

211 mm

Larghezza:

280 mm

Altezza:

110 mm

Autopulente:

no