AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.821 KEBA P30-X 22kW Socket-15118 - 128.821

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.821 KEBA P30-X 22kW Socket-15118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050716292

Codice prodotto

KEA128.821

Cod. produttore

128.821

Produttore

KEA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

240 mm

Altezza:

495 mm

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Profondità:

166 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Potenza nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Con display:

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione X-Serie/presa la stazione e dotata di intelligenza e funzionalita elevate di controllo e connettivita, puo essere utilizzata come master per gestire altre stazioni C-Serie, sino a un massimo di 15 client. Questa versione e in grado di comunicare con altri dispositivi esterni di misurazione e puo gestire i carichi per se stessa e per le stazioni ad essa collegate. Questa versione dispone di connnettivita Ethernet, OCPP ed e ISO-15118 Hardware Ready. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW seallacciata ad impianto monofase. La wallbox se impostata a tale scopo puo inviare automaticamente via email report mensili con il dettaglio delle ricariche effettute e statistiche cumulative di consumo.