AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KARCHER SPA - KER4.762-611.0 ASTA TELESCOPICA H 10M

copiacopia
KARCHER SPA - KER4.762-611.0 ASTA TELESCOPICA H 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004715199

Codice prodotto

KER4.762-611.0

Cod. produttore

4.762-611.0

Produttore

KER

Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 10 H con esclusivo dispositivo antitorsione per un lavoro ancora più sicuro ed ergonomico. La lunghezza può essere estesa fino a 10 metri, rendendo così possibile una pulizia senza sforzo con acqua osmotizzatasu finestre, facciate o pannelli solari. È adatto per la pulizia a bassa pressione con spazzole di lavaggio e per attività di pulizia ad alta pressione con adattatori corrispondenti. Sono possibili anche applicazioni di aspirazione. Realizzato con uno speciale mix di fibra di carbonio e fibra di vetro, il TL 10 H è molto rigido e leggero. In combinazione con la base girevole, dove può essere fissata anche una cinghia di trasporto, le chiusure rapide per una facile retrazione ed estensione della lancia, nonché la forza di serraggio senza attrezzi e regolabile individualmente, offre all'utente il massimo comfort di lavoro.Questo articolo sostituisce l'articolo 4.110-003.0