AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KARCHER SPA - KER4.111-030.0 RACCORDO SPECIFICO EASY LOCK

copiacopia
KARCHER SPA - KER4.111-030.0 RACCORDO SPECIFICO EASY LOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004715229

Codice prodotto

KER4.111-030.0

Cod. produttore

4.111-030.0

Produttore

KER

Adattatore Karcher 2 M22IG-TR22AGCon EASY! I tubi flessibili ad alta pressione dotati di serratura e le idropulitrici o le pistole ad alta pressione dotate di un collegamento M 22 × 1,5 possono essere facilmente collegate tra loro con questo adattatore. Scegliere l'adattatore e il connettore giusti dalla nostra vasta gamma è molto semplice. A tale scopo, la guaina in plastica di tutti gli adattatori è dotata di un codice colore e di una numerazione a 2 colori. L'antracite sta per il nostro nuovo EASY! Blocca la connessione, mentre il nero simboleggia la filettatura metrica precedente.