KARCHER SPA - KER1.324-300.0 K 4 POWER CTL FLEX - 1.324-300.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005825705
Codice prodotto
KER1.324-300.0
Cod. produttore
1.324-300.0
Produttore
KER
Con l'idropulitrice K 4 Power Control Flex, pulire ogni superficie alla giusta pressione è incredibilmente facile. E grazie all'app Kärcher Home & Garden, trovare la giusta pressione è altrettanto semplice. Il consulente per le applicazioni integrato nell'app supporta gli utenti con consigli pratici su ogni situazione e attività di pulizia, per risultati perfetti. Per il massimo controllo, il livello di pressione può essere facilmente regolato ruotando la lancia o verificato sulla pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control Flex colpisce anche per il sistema detergente Kärcher Plug 'n' Clean per cambi di detergente senza sforzo, il tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex per una maggiore comodità, una maniglia telescopica per un facile trasporto, il sistema Quick Connect per risparmiare tempo e fatica nell'inserimento e nel disinserimento del tubo ad alta pressione nel dispositivo e nella pistola, nonché la posizione di parcheggio per garantire accessori sempre a portata di mano.


