AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KARCHER SPA - KER1.187-019.0 Idropulitrice Pro HD6200 Agricoltura - 1.187-019.0

copiacopia
KARCHER SPA - KER1.187-019.0 Idropulitrice Pro HD6200 Agricoltura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4066529158123

Codice prodotto

KER1.187-019.0

Cod. produttore

1.187-019.0

Produttore

KER

La compatta PRO HD 6200 è la macchina entry-level ideale per accedere al mondo delle idropulitrici mobili ad acqua fredda a benzina di Kärcher. Estremamente facile da trasportare in macchina, può svolgere anche i compiti di pulizia più impegnativi, ad esempio nei cantieri o nei comuni, con una pressione di esercizio fino a 150 bar, una robusta pompa ad albero motore e un volume d'acqua fino a 600 litri all'ora . Il motore a benzina integrato (EU STAGE V) consente l'autonomia da fonti di alimentazione esterne, le ruote pneumatiche garantiscono la mobilità necessaria nel luogo di utilizzo, mentre la maniglia di spinta ergonomica e il pratico vano porta accessori garantiscono una maneggevolezza facile da usare. I componenti, protetti tramite termovalvole e valvole di sicurezza, sono facilmente accessibili. Lo stabile telaio tubolare in acciaio del PRO HD 6200 previene in modo affidabile anche i danni derivanti da effetti meccanici esterni.