AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KARCHER SPA - KER1.064-919.0 Idropulitrice Pro HDS5180 - 1.064-919.0

copiacopia
KARCHER SPA - KER1.064-919.0 Idropulitrice Pro HDS5180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4066529155542

Codice prodotto

KER1.064-919.0

Cod. produttore

1.064-919.0

Produttore

KER

Pro HDS 5180: la macchina entry-level nella classe delle idropulitrici ad acqua calda monofase colpisce per il suo sofisticato design verticale che conferisce un peso ridotto e dimensioni molto compatte. Il vantaggio è che la macchina è molto facile da trasportare nelle autovetture di proprietà ed è facile da manovrare su superfici irregolari grazie alle grandi ruote e alla maniglia di spinta. La combinazione di tecnologia brevettata degli ugelli, l'efficienza del bruciatore certificata e maggiore efficienza della pompa garantiscono prestazioni di pulizia ultra-efficienti. Grazie ai raccordi rapidi EASY!Lock, il montaggio e lo sgancio degli accessori sono cinque volte più veloci rispetto ai tradizionali raccordi a vite. Infine, ma non meno importante, lasemplicità di utilizzo e le opzioni di stoccaggio del tubo flessibile e della lancia completano le caratteristiche della macchina.