AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917.21 SCATOLA DI PASSAGGIO - 9917.21

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917.21 SCATOLA DI PASSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Profondità - 220...220 mm

  • Dotato di anello girevole - no

  • Accoppiabile - no

  • Lunghezza - 400 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7611614261775

Codice prodotto

KAI9917.21

Cod. produttore

9917.21

Produttore

KAI

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

220...220 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

300 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno