AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9916.06 COPERCHIO DI PROTEZIONE

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9916.06 COPERCHIO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Lunghezza - 242 mm

  • Larghezza - 172 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7611614261850

Codice prodotto

KAI9916.06

Cod. produttore

9916.06

Produttore

KAI

Forma:

Rettangolare

Lunghezza:

242 mm

Larghezza:

172 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no