AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.26 SCATOLA DA INCASSO AGRO 3X2 - 9902.26

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.26 SCATOLA DA INCASSO AGRO 3X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Grigio

  • Modello - Altri

  • Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi

Confezione

  • 8 PZ

EAN

7611614329901

Codice prodotto

KAI9902.26

Cod. produttore

9902.26

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Grigio

Modello:

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

70...70 mm

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

197 mm

Larghezza:

137 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

60 mm

Numero di dispositivi installabili:

6

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

no

Numero di ingressi:

20

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio protettivo / paramalta

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Imbocco:

Nessuno