AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77 ANTINCENDIO QUICKBOX MAXI HWD 90 1X1 - 9499-77

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77 ANTINCENDIO QUICKBOX MAXI HWD 90 1X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 83 mm

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7611614276786

Codice prodotto

KAI9499-77

Cod. produttore

9499-77

Produttore

KAI

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Diametro:

83 mm

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

73.5...73.5 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

83 mm

Larghezza:

83 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Protezione antincendio