AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-03 PARTIZIONE PER SCATOLA DS 90

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-03 PARTIZIONE PER SCATOLA DS 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 74 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 100 mm

  • Altezza esterna - 100 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456536289

Codice prodotto

KAI9459-03

Cod. produttore

9459-03

Produttore

KAI

Modello:

Altri

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

74 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

100 mm

Altezza esterna:

100 mm

Diametro interno:

40 mm

Accessori necessari: