AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-02 PARTIZIONE PER TUBO RS 90

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-02 PARTIZIONE PER TUBO RS 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Spessore pannello / Lunghezza prodotto - 100 mm

  • Altezza esterna - 100 mm

  • Diametro interno - 25 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456536241

Codice prodotto

KAI9459-02

Cod. produttore

9459-02

Produttore

KAI

Modello:

Altri

Diametro esterno:

35 mm

Spessore pannello / Lunghezza prodotto:

100 mm

Altezza esterna:

100 mm

Diametro interno:

25 mm

Accessori necessari: