KAISER GMBH & CO. KG - KAI9435-04 SCATOLA ANTINCENDIO FLAMOXREI30 - 9435-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza - 50...50 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
4013456546073
Codice prodotto
KAI9435-04
Cod. produttore
9435-04
Produttore
KAI
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
100 mm