AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9300-03 SCATOLA DA INCASSO THERMOXR PER PARETI - 9300-03

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9300-03 SCATOLA DA INCASSO THERMOXR PER PARETI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade di potenza - 35...35 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 120 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456142619

Codice prodotto

KAI9300-03

Cod. produttore

9300-03

Produttore

KAI

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

120 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione: