KAISER GMBH & CO. KG - KAI9268-74 SCATOLA ELETTRONICA ECONR FLEX - 9268-74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Tondo
Colore - Arancione
Modello - Doppio
Diametro - 68 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4013456546516
Codice prodotto
KAI9268-74
Cod. produttore
9268-74
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Arancione
Modello:
Doppio
Diametro:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Tipo di costruzione:
Altri
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
75...75 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
122 mm
Larghezza:
71 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
25 mm
Fissatubo:
sì
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
4
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri


