KAISER GMBH & CO. KG - KAI9195-73 SCATOLA PER EQUIPOTENZIALE 10 - 9195-73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Modello - Singolo
Diametro - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4013456230309
Codice prodotto
KAI9195-73
Cod. produttore
9195-73
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Modello:
Singolo
Diametro:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP3X
Equipaggiamento / Dotazione:
Connessione equipotenziale
Profondità:
53...53 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
no
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri


