AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI5000 SCATOLA, O-RANGER, PARETE SEPARATR - 5000

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI5000 SCATOLA, O-RANGER, PARETE SEPARATR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Dotato di anello girevole - no

  • Accoppiabile - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5415160000107

Codice prodotto

KAI5000

Cod. produttore

5000

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Grado di protezione (IP):

IP3X

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Privo di alogeni:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Altri

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno