KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-21 SCATOLA DI DERIVAZIONE DOPPIA - 1656-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Tondo
Modello - Doppio
Diametro - 2 mm
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
100 PZ
EAN
4013456537439
Codice prodotto
KAI1656-21
Cod. produttore
1656-21
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Tondo
Modello:
Doppio
Diametro:
2 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
68...68 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
149 mm
Larghezza:
80 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
sì
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio trasparente:
no
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Manicotto tunnel
Per applicazioni speciali:
Altri