KAISER GMBH & CO. KG - KAI1293-28 SCATOLA DA INCASSO KOMPAXR1 PER - 1293-28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza - 90...90 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 300 mm
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
4013456533226
Codice prodotto
KAI1293-28
Cod. produttore
1293-28
Produttore
KAI
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza:
90...90 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
300 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
131 mm