KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-72A24 SCATOLA HALOXR 180 CON TUNNEL 190 - 1282-72A24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza - 75...75 W
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 100 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013456548657
Codice prodotto
KAI1282-72A24
Cod. produttore
1282-72A24
Produttore
KAI
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
100 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
sì
Spessore minimo del soffitto:
160 mm
Altezza/profondità di installazione:
105 mm


