AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-72 SCATOLA DA INCASSO, HALOXR 100 - 1281-72

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-72 SCATOLA DA INCASSO, HALOXR 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade di potenza - 50...50 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 100 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456546998

Codice prodotto

KAI1281-72

Cod. produttore

1281-72

Produttore

KAI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

100 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Spessore minimo del soffitto:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

105 mm