AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-71A24 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-71A24 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade di potenza - 50...50 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 100 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456548923

Codice prodotto

KAI1281-71A24

Cod. produttore

1281-71A24

Produttore

KAI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

100 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

120 mm