AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-03 COSTR. CEMENTO,B1 SCATOLA APPAR. 2 PZI

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-03 COSTR. CEMENTO,B1 SCATOLA APPAR. 2 PZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Ottagonale

  • Colore - Giallo

  • Modello - 3 moduli

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4013456551961

Codice prodotto

KAI1269-03

Cod. produttore

1269-03

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Ottagonale

Colore:

Giallo

Modello:

3 moduli

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

91...91 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

75 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Numero di dispositivi installabili:

3

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Per cavi di diametro:

16...16 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

no

Numero di ingressi:

9

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno