AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1268-01 B TON, B1 BO TE ELECTRONIC

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1268-01 B TON, B1 BO TE ELECTRONIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Altri

  • Colore - Giallo

  • Modello - Doppio

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4013456550544

Codice prodotto

KAI1268-01

Cod. produttore

1268-01

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Altri

Colore:

Giallo

Modello:

Doppio

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

91...91 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

75 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Numero di dispositivi installabili:

2

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

7

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Altri

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri