AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1265-13 CALCESTRUZZO, B1 USCITA UNIV. A SOFFITT - 1265-13

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1265-13 CALCESTRUZZO, B1 USCITA UNIV. A SOFFITT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Cementabile

  • Forma - Altri

  • Colore - Rosso

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 45 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456551589

Codice prodotto

KAI1265-13

Cod. produttore

1265-13

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Cementabile

Forma:

Altri

Colore:

Rosso

Modello:

Singolo

Diametro:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP3X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

103...103 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

90 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

7

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Altri

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri