AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1174-99 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI - 1174-99

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1174-99 COPERCHIO PER LOCALI UMIDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 90 mm

  • Per scatola di diametro - 90...90 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456140011

Codice prodotto

KAI1174-99

Cod. produttore

1174-99

Produttore

KAI

Diametro:

90 mm

Per scatola di diametro:

90...90 mm

Forma:

Tondo

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no