AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-55 SCATOLA DI DERIVAZIONE ECONR ISO+ - 1159-55

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-55 SCATOLA DI DERIVAZIONE ECONR ISO+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Grigio

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 68 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456549302

Codice prodotto

KAI1159-55

Cod. produttore

1159-55

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Grigio

Modello:

Singolo

Diametro:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

55...55 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 mm

Per cavi di diametro:

11.5...11.5 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

8

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Manicotto tunnel

Per applicazioni speciali:

Altri