AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1097-75 MESSA A TERRA EQUIPOTEZIALE 16 - 1097-75

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1097-75 MESSA A TERRA EQUIPOTEZIALE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456152502

Codice prodotto

KAI1097-75

Cod. produttore

1097-75

Produttore

KAI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP2X

Equipaggiamento / Dotazione:

Connessione equipotenziale

Profondità:

68...68 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

238 mm

Larghezza:

208 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

no

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri