KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-91 SOTTO INTONACO SCATOLA DI DERIVAZIONE - 1094-91

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Quadrato
Colore - Nero
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
100 PZ
EAN
4013456150805
Codice prodotto
KAI1094-91
Cod. produttore
1094-91
Produttore
KAI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Quadrato
Colore:
Nero
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
60...60 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
87 mm
Larghezza:
87 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
no
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri


