AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-02 UTENSILE PUNTA PER FRESA DIAMANTE D 82 M - 1088-02

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1088-02 UTENSILE PUNTA PER FRESA DIAMANTE D 82 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 82 mm

  • Rivestimento - Diamantato

  • Con punta di centraggio - no

  • Diametro del foro di centraggio - 8 mm

  • Adatto per foratura a umido - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456440012

Codice prodotto

KAI1088-02

Cod. produttore

1088-02

Produttore

KAI

Dimensione nominale:

82 mm

Rivestimento:

Diamantato

Con punta di centraggio:

no

Diametro del foro di centraggio:

8 mm

Adatto per foratura a umido:

no

Profondità di lavoro:

70 mm

Adatto per utilizzo a percussione:

no