KAISER GMBH & CO. KG - KAI1087-09 UTENSILE - LAMA PER SEGA D 74X18MM - 1087-09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 74 mm
Profondità di taglio - 18 mm
Adatto per cartongesso - sì
Diametro del foro di centraggio - 8 mm
Adatto per legno - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4013456259409
Codice prodotto
KAI1087-09
Cod. produttore
1087-09
Produttore
KAI
Diametro:
74 mm
Profondità di taglio:
18 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
8 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no


